プリンス電機
直流電源装置
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
66277858
品番
VMX-60-24
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
1台の電源で複数のLEDランプを点灯させる電源
小型容量電源
IP67
最大接続台数 5台(HT100PL30/24の時)
寸法(mm)
201×44×46
質量(kg)
0.5
定格入力電圧(V)
AC100~240、DC24
周波数
電源:50/60Hz
最大出力電力(W)
48
最大接続台数
5台
最大出力電流(A)
2