プリンス電機
プリンス電機の 蛍光灯
プリンス電機の 一般直管蛍光灯
普通形蛍光ランプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(25本)
注文コード
66277867
品番
FL35SS・EX-D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥97,878
販売価格(税別)
¥
88,980
バスケットに入れる
種別
35W形
質量(g)
155
管径(Φmm)
25.5
口金
G13
点灯形
グロースタータ形
全光束(Lm)
2880
定格寿命(時間)
8500以上
ランプ電流(A)
0.4
定格ランプ電力(W)
35
管長(mm)
1000
色温度(K)
6700
光源色
3波長形/昼光色
電球の種類
蛍光灯