普通形蛍光ランプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(25本) 注文コード 66277876 品番 FL35SS・EX-N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥97,878
販売価格(税別)
88,980
種別35W形 質量(g)155 管径(Φmm)25.5 口金G13 点灯形グロースタータ形 全光束(Lm)3020 定格寿命(時間)8500以上 ランプ電流(A)0.4 定格ランプ電力(W)35 管長(mm)1000 色温度(K)5000 光源色3波長形/昼白色 電球の種類蛍光灯

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする