トプラン おこさまクリ-ム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(110g) 注文コード66280010 品番TKO-03
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

お肌にやさしい成分たっぷりのおこさまクリーム!!
かさかさお肌になりやすい、お子さまの素肌にしっとりなじみ、べたつかない保湿クリームです。
乾燥による肌荒れを防ぎ、お肌にうるおいを与えキメを整えます。
お肌にやさしい独特のしっとりした仕上がりのクリームです。
子供はもちろん、大人にも使えます。
荒れ肌などに効果があり、不足しがちな天然保湿成分セラミド配合(セラミド3・セラミド6-2・セラミド1)。
1gで6リットルの水を吸収すると言われている保湿成分ヒアルロン酸を配合(ヒアルロン酸Na)。
魚由来で保湿効果のコラーゲン配合(加水分解コラーゲン(魚皮))。
肌の表皮のNMF(天然保湿因子)であり肌に優しいアミノ酸を配合(ソルビトール・グリシン・アラニン・プロリン・セリン・トレオニン・リシン)。
生体親和性があり持続的な保湿効果に優れるMPCポリマー(リピジュア)を配合(ポリクオタニウム-51)。
無香料・無着色・弱酸性
日本製

用途・適量を素肌(顔および全身)にムラなくのばしお使い下さい。 成分水、グリセリン、BG、トリエチルヘキサノイン、シクロペンタシロキサン、ステアリン酸グリセリル、トリイソステアリン、ステアリン酸、ベヘニルアルコール、ジメチコン、アルギニン、セラミド3、セラミド6-2、セラミド1、ポリクオタニウム-51、加水分解コラーゲン、ヒアルロン酸Na、セリン、グリシン、グルタミン酸、リシン、アラニン、トレオニン、プロリン、フィトスフィンゴシン、コレステロール、ベタイン、PCA-Na、ソルビトール、カルボマー、キサンタンガム、酢酸トコフェロール、ラウロイル乳酸Na、メチルパラベン、ポリソルベート60、フェノキシエタノール
注意
※お肌に異常が生じていないかよく注意してご使用してください。
※化粧品がお肌に合わない時即ち次のような場合には、使用を中止してくだだい。そのまま化粧品類の使用を続けますと症状を悪化させることがありますので皮膚科専門医等にご相談されることをおすすめします。
※(1)使用中、赤味、はれ、かゆみ、刺激、色抜け(白斑等)や黒ずみ等の異常があらわれた場合
※(2)使用したお肌に直射日光があたって、上記のような異常があらわれた場合
※傷やはれもの、しっしん等、異常のある部位にはお使いにならないでください。
※目に入ったときは、直ちに洗い流してください。
※使用後は必ずしっかりフタを閉めてください。
※乳幼児の手の届かないところに保管してください。
※極端に高温または低温の場所、直射日光の当たる場所には保管しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皮膚保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする