いびきマウステープ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(60枚) 注文コード66280019 品番TKVA-003
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

睡眠時の開口を防ぎ、いびき軽減・防止!
鼻呼吸を促し、喉の乾燥予防にも!
皮膚の薄い唇には粘着剤が付かないよう設計されています。
口に触れる部分には糊をつけず、使用時の違和感や外す際に痛くないよう設計されています。
超簡単、口に貼るだけでいびき軽減・防止!
睡眠時に開口を防ぐことで鼻呼吸を促し、喉の乾燥も防ぐため、風邪の予防にもなります。
下部にも取り付け・外しやすいように糊なし部を設けております。
大容量60枚入りで、一人で毎日使っても約2か月使えます。

用途
1.台紙からテープ下の糊のない部分からはがしてください。
2.くぼみ部分を上にして口に糊のない部分が当たるように貼り付けてください。
※使用開始後数回は違和感を感じる場合があります。数日使用することで徐々に慣れてきて気にならなくなりますが、違和感がストレスになる場合は使用を中止してください。
★付けるときのコツ
唇を内側に軽く巻き込むようにしてから貼ると、途中で取れにくくなります。
口の周りに化粧や髭、水分や油分等が残っているとテープがはがれやすくなりますので、使用前によく落としてください。
皮膚の弱い方やアレルギー体質の方は、上腕部内側に「パッチテスト用丸テープ」を半日以上貼り、異常が現れないかを確認してからご使用ください。
材質【肌側】PE【外側】PVC 寸法(幅W×高さH)(mm)約14×40
注意
※この商品は食べられません。万一飲みこんだ場合はすぐに医師に相談してください。
※万一、使用中に異常が現れた場合は、直ちに使用を中止し医師にご相談ください。
※直射日光、高温、多湿の場所は避け、なるべく涼しい場所に、また、乳幼児の手の届かない場所に保管してください。
※【次の方は使用しないでください】
※鼻に疾患があり呼吸が困難な方
※過呼吸の方
※自分の意志で剥がせない方(乳幼児や高齢の方等)。
※使用部位に傷、はれもの、湿疹、炎症等のある方

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノーズケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする