メイン画像

LV-AR01 LAVIEL アレンジブラシアイロン LAVIEL(ラヴィエル) 66280071 LV-AR01 LAVIEL アレンジブラシアイロン LAVIEL(ラヴィエル) 66280071 LV-AR01 LAVIEL アレンジブラシアイロン LAVIEL(ラヴィエル) 66280071 LV-AR01 LAVIEL アレンジブラシアイロン LAVIEL(ラヴィエル) 66280071 LV-AR01 LAVIEL アレンジブラシアイロン LAVIEL(ラヴィエル) 66280071 LV-AR01 LAVIEL アレンジブラシアイロン LAVIEL(ラヴィエル) 66280071

LAVIEL アレンジブラシアイロン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード66280071 品番LV-AR01
参考基準価格(税別)¥4,980 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

ブラシ型だからとかすだけでナチュラルなストレートスタイルが完成♪ブラシ裏の溝を使ってワンカールも簡単。前髪セットやトップのボリューム出しも得意です。
ブラシ根本からマイナスイオンを噴出、ブラッシング効果とあわせてサラツヤの仕上がりです。

質量(g)約354 消費電力(W)35 定格電圧(V)AC100-240 50/60Hz コード長さ(m)約2 本体寸法(mm)約276×45×45 機能360°回転コード、30分オートオフ、ボタンロック機能、LED温度表示、設定温度到達アラーム、チタンコーティング、マイナスイオン 設定温度(℃)100〜200(11段階)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘアアイロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする