INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 水廻り部材
INAX(LIXIL)の 水栓
INAX(LIXIL)の 混合栓
キッチン用 シングルレバー混合栓 ワンホールタイプ ハンドシャワー付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
使用地区
寒冷地
仕様
逆止弁、エコハンドル、整流&スポット&微細シャワー、シャワー切替、ハンドシャワー付、お掃除楽々台座、上面施工、抗菌ハンドル、節水:節湯C1/節湯B
取付穴
【水栓】Φ37±2
注文コード
66280116
品番
RSF-932YN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
使用地区・仕様・取付穴
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
グースネックタイプなのでのシャワー水栓。ヘッドがコンパクトなので、軽々引き出せてシンク洗いもラクラクです。
使用地区
寒冷地
仕様
逆止弁、エコハンドル、整流&スポット&微細シャワー、シャワー切替、ハンドシャワー付、お掃除楽々台座、上面施工、抗菌ハンドル、節水:節湯C1/節湯B
質量(kg)
2.8
取付穴
【水栓】Φ37±2
配管
13mm
吐水口長さ(mm)
自在246
最大引出長(mm)
400