F.P.(エフ・ピー・ツール)
F.P.(エフ・ピー・ツール)の リーマ
F.P.(エフ・ピー・ツール)の 超硬リーマ
超硬リーマ Hシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
66280421
品番
CH7.29
参考基準価格(税別)
¥12,860
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
超硬ストレート刃に比べ、切削速度が1.5倍で加工可能です。
強左ネジレ刃の作用で、切屑を前方へ排出し、首下も長く、深穴加工に最適です。
用途
高速・深穴加工用。
仕様
ストレート刃 DLCコーティング
刃数
6枚
全長(mm)
130
公差
寸法:0〜+0.005
刃長(mm)
25
シャンク径(mm)
7.5
刃径(mm)
7.34
RoHS指令(10物質対応)
対応