BS-ACDC-0520P ACアダプター 5V bitstrong 66280439

 

BS-ACDC-0520P ACアダプター 5V bitstrong 66280439
BS-ACDC-0520P ACアダプター 5V bitstrong 66280439
BS-ACDC-0520P ACアダプター 5V bitstrong 66280439

ACアダプター 5V

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
出力DC5V-2A
内容量1個注文コード66280439品番BS-ACDC-0520P
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ルーター、モデム、USBハブ、オーディオインターフェース、カメラ用防湿庫、LED照明など、5V対応機器に使用可能。安定した電力を供給します。
各モデルの出力電流とプラグの形状が異なるため、お使いの機器に適した出力電流とプラグの形状をご確認の上、お選びください。
高品質な材質:ABS樹脂 + PC(ポリカーボネート)の素材を採用し、耐熱性や耐衝撃性が高く、日常的な使用にも適しています。
コンパクト:持ち運びにも便利なコンパクト設計。

材質ABS樹脂+PC(ポリカーボネート)ブラック質量(g)92出力(W)10出力DC5V-2Aコネクタ形状Φ2.1mmDCプラグ(PL-03B)入力電圧(V)100-240寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)43×31×72入力コンセントプラグ一体型(2ピン)電極形式センター:フォーク(音叉)型入力周波数(Hz)50/60極性プラグ:センタープラスケーブル長(cm)120プラグ外径(Φmm)DC:5.5プラグ内径(Φmm)DC:2.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする