曜日別特売
RBF-913F サーモスタット付シャワーバス水栓 洗い場専用 エコアクアシャワー(めっき) INAX(LIXIL) 66280938

RBF-913F サーモスタット付シャワーバス水栓 洗い場専用 エコアクアシャワー(めっき) INAX(LIXIL) 66280938
RBF-913F サーモスタット付シャワーバス水栓 洗い場専用 エコアクアシャワー(めっき) INAX(LIXIL) 66280938
RBF-913F サーモスタット付シャワーバス水栓 洗い場専用 エコアクアシャワー(めっき) INAX(LIXIL) 66280938
RBF-913F サーモスタット付シャワーバス水栓 洗い場専用 エコアクアシャワー(めっき) INAX(LIXIL) 66280938
RBF-913F サーモスタット付シャワーバス水栓 洗い場専用 エコアクアシャワー(めっき) INAX(LIXIL) 66280938

サーモスタット付シャワーバス水栓 洗い場専用 エコアクアシャワー(めっき)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個使用地区一般地機能ウルトラファインバブル/昇温防止/ソフトサーモ/防カビホース(シルバー)/エコアクアPlus注文コード66280938品番RBF-913F
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

設定温度に自動で調整されるサーモスタット式シャワーバス水栓の洗い場専用短尺吐水口タイプ。
大判のシャワーヘッドと空気を含んだ大粒の水滴で浴び心地の良さを向上、さらに節湯性能も両立させたエコアクアシャワータイプ。

使用地区一般地質量(kg)3.3弁仕様逆止弁適合場所浴室機能ウルトラファインバブル/昇温防止/ソフトサーモ/防カビホース(シルバー)/エコアクアPlus吐水口長さ(mm)自在90商品タイプ壁付タイプ

商品説明動画

サーモスタット付きシャワーバス水栓施工手順
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする