サーモスタット式シャワーバス水栓 エコアクアスイッチシャワー(めっき)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 使用地区一般地 弁仕様逆止弁 注文コード66280999 品番RBF-914FW
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品は使用地区・弁仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

設定温度に自動で調整されるサーモスタット式シャワーバス水栓。
大判のシャワーヘッドと空気を含んだ大粒の水滴で浴び心地の良さを向上、さらに節湯性能も両立させたエコアクアシャワータイプ。
吐水、止水が手元でできるスイッチ付きで省エネ性も抜群。

弁仕様逆止弁 使用地区一般地 質量(kg)3.3 適合場所浴室 機能ウルトラファインバブル/昇温防止/ソフトサーモ/防カビホース(シルバー)/エコアクアPlus/スイッチシャワー 吐水口長さ(mm)自在170 商品タイプ壁付タイプ

商品説明動画

サーモスタット付きシャワーバス水栓施工手順

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする