サンプル画像

TAGNIMP24L-VTM0 レーザープリンター用マーカープレート ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 66281358 TAGNIMP24L-VTM0 レーザープリンター用マーカープレート ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 66281358 TAGNIMP24L-VTM0 レーザープリンター用マーカープレート ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 66281358

レーザープリンター用マーカープレート

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(360枚) 注文コード66281358 品番TAGNIMP24L-VTM0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

難燃性UL94 VTM-0に適合
従来のマーカープレートよりも柔軟性の高い材質を採用しているため、配線に干渉しにくく、配線の取り回しの際も作業性を損ないません。
印字スペースが大きいため、多くの情報を表示でき、2次元コード(QRコード*など)やバーコードの印字にも対応可能です。
表裏どちらの面にも印刷が可能です。
T60タイプまでのインシュロックタイで、対象物に結束固定できます。

材質ポリエステルフィルム 使用温度範囲(℃)-40〜+60(装着後) グレード【UL難燃グレード】UL94 VTM-0 使用環境屋内使用 印字文字 用紙サイズA4 使用インシュロックタイT60タイプまで RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする