CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の 掃除用具
CONDOR(山崎産業)の ホウキ
CONDOR(山崎産業)の 自由ホウキ
ツインブルロンTF-N 伸縮柄
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
66281455
品番
BR397-000N-MB
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
ツインブラシで、階段や壁際などの拭きにくい場所もしっかり掃けます。
全長(mm)
670〜1035
材質
甲・コーム:ポリプロピレン(PP)
幅(mm)
230
質量(g)
230
タイプ
伸縮柄
毛丈(mm)
47
パイプ径(Φmm)
19×16
材質(毛)
両サイド40mm:PP、中央部150mm:PP、再生PET、馬毛、除電材
材質(ハンドル)
アルミパイプ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。