CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の 掃除用具
CONDOR(山崎産業)の ホウキ
CONDOR(山崎産業)の 自由ホウキ
ブルロンTF-N45 伸縮柄
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
66281471
品番
C293-045N-MB
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
丈夫でサビにくいアルミ柄は、調整自在の伸縮式です。
独自配合の植毛で細かいゴミもしっかり掃けます。
全長(mm)
1125〜1580
用途
Pタイル、木床、石材、コンクリート床など、屋内を中心とした清掃に。
幅(mm)
460
質量(g)
390
タイプ
伸縮柄
毛丈(mm)
45
パイプ径(Φmm)
22×18
材質(毛)
PP、再生PET、馬毛、除電材
材質(ハンドル)
アルミパイプ
材質(甲)
ポリプロピレン(PP)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。