自由ホウキA32

(1件のレビュー)
5日以内出荷 特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 66281507 品番 C2-032U-MB
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979

手に良くなじむ木柄の長柄タイプです。馬毛を採用し、履きやすさを向上させました。

全長(mm)1300 用途Pタイル、木床、石材、コンクリート床等屋内を中心とした清掃に。 材質ハンドル・甲:天然木 幅(mm)330 質量(g)540 タイプ一本柄 毛丈(mm)40 パイプ径(Φmm)22 材質(毛)PP、PET、馬毛
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35732383
2018-10-21
用途:
工場内(床 アスファルト・コンクリ)の清掃

以前購入したほうきよりしっかりしています。長く使えそうなので、多分次回も購入します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする