自由ホウキツイン

(2件のレビュー)
5日以内出荷 特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 66281550 品番 BR402-000U-MB
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

コーナーもしっかり掃けるように、ほうきの毛の両サイドに硬いブラシを植毛しています。

全長(mm)1350 幅(mm)320 質量(g)370 タイプ一本柄 毛丈(mm)40 パイプ径(Φmm)19 材質(毛)PP、PET、PBT、馬毛、除電材 材質(ハンドル)スチールパイプ 材質(甲)ポリプロピレン(PP)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2020-08-10
用途:
マンション廊下等共用部産廃回収時

通常は45cmのホウキで大まかにゴミを取るが、端のゴミを取る時スムーズに感じる。
いろいろなホウキを使うが、このホウキがトータル的に作業時間短縮やちょっとした狭い所作業に使い勝手が良いように思う。

対象商品:
35732541
2019-07-25
用途:
工場内の掃き掃除
個人のお客様

両端の毛が硬くて掃きやすいそうです。5本セットで多いかなと思いましたが、買ってよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする