CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の 掃除用具
CONDOR(山崎産業)の モップ
CONDOR(山崎産業)の フラットモップ
シボレールモップS
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
66281595
品番
MO589-00SU-MB
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
スクイザーで絞れるシボレールラーグ専用モップ
幅(mm)
440
全長(mm)
1300
質量(g)
560
タイプ
一本柄
材質(グリップ)
ポリエチレン(PE)
パイプ径(Φmm)
22
材質(プレート)
ポリプロピレン(PP)
材質(ハンドル)
アルミパイプ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。