CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の 掃除用具
CONDOR(山崎産業)の モップ
CONDOR(山崎産業)の 水拭きモップ
ネオカラーモップ#8 柄のみ
(1件のレビュー)
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
66281717
品番
C274-008U-MB
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
水拭き用モップです。耐久性があり軽量なスチール柄。
仕様
糸なし
適合
替え糸:#8サイズのモップ糸
幅(mm)
240
全長(mm)
1320
質量(g)
490
タイプ
一本柄
パイプ径(Φmm)
22
材質(ハンドル)
スチールパイプ
材質(ヘッド)
PP(再生PP40%)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※#8のモップ替糸をお使いください。(別売)