ネオカラーモップ#8 糸付き

(2件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 66281726 品番 C274-008U-ST
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

耐久性があり軽量なスチール柄のモップ。テトロンラーグ#8がついています。

仕様糸付き 適合替え糸:#8サイズのモップ糸 幅(mm)240 全長(mm)1320 質量(g)糸なし:490 タイプ一本柄 パイプ径(Φmm)22 材質(ハンドル)スチールパイプ 材質(ヘッド)PP(再生PP40%)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※#8のモップ替糸をお使いください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35734316
2022-05-19
用途:
作業場所の床面ふき取りに

今までは、モップのみを使用してましたが、今回は糸付きにしました。価格が安くなり助かります。性能は従来通りです。

対象商品:
35734316
2015-11-16
用途:
ベランダ清掃他
三才山病院 様 (医療・福祉・介護関連業)

信頼のブランド。
長年使用しているので安心感が大きい。
ただ、ブランドのせいもあるだろうが、値段はそこそこする。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水拭きモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする