スプリングモップ

(2件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 全長(mm)1275 注文コード66281760 品番C10-008U-MB
参考基準価格(税別)¥1,750 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は全長・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

水拭き用モップです。糸ラーグの取り替えが手軽に行えます。アルミダイカスト製ヘッドの高耐久タイプ。

全長(mm)1275 仕様糸なし 適合替え糸:#8サイズのモップ糸 幅(mm)240 質量(g)630 タイプ一本柄 パイプ径(Φmm)26 材質(ハンドル)天然木 材質(ヘッド)アルミダイカスト
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※種別に書かれた記号のモップ替糸をお使いください。(別売)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35734343
2017-08-18
用途:
建物内部の床掃除

山崎産業のモップ替糸とセットで使用しています。同じサイズの替糸でもメーカーが違うと微妙に違和感があります。

対象商品:
35734352
2017-10-21
用途:
ウェットラボの清掃

安価ですが、木の柄がしっかりしており、力をかけて使えるので、よかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水拭きモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする