自由ホウキC

(13件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 66281805 品番 C270-000U-MB
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

スタンダードな320mm幅。除電材配合でゴミがからみにくく、細かいゴミも取り残すことなくしっかり掃けます。

全長(mm)1350 用途Pタイル、木床、コンクリート床など、屋内を中心とした清掃に。 幅(mm)320 質量(g)370 タイプ一本柄 毛丈(mm)45 パイプ径(Φmm)19 材質(毛)PP、再生PET、馬毛、除電材 材質(ハンドル)スチールパイプ 材質(甲)ポリプロピレン(PP)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-11
用途:
床掃除(理容店)
方南二丁目町会 様 (サービス業)

元の柄にピッタリのサイズだし毛足もしっかりで重宝しています。

2025-01-08
用途:
工場清掃時

細かい埃までいっぺんによく取れるので愛用しています。先端だけ交換できるのもいいです。

対象商品:
02345454
2024-08-01
用途:
リノベーション後の清掃時
不動産業

リノベーション中、一部床張りが完了の為、完成した箇所と、未完成の箇所の放棄を区別する為購入しました。きれいな場所は安心して掃除ができます。

対象商品:
02345454
2023-04-17
用途:
事務所の掃除
西尾自動車協業組合 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

どうしても長くつかっていると静電気で髪やほこりなどのゴミが箒の部分にからんで、きれいに掃けなくなってきますが、このようなスペアがあるおかげで、付け替えるだけでまた新品と同じになるので、大変重宝しています。エコですし、よい商品だと思います。

対象商品:
02345454
2022-07-16
用途:
美容室

単品で売ってないので助かります はきやすくてよいです

対象商品:
02345454
2021-09-03
用途:
建設業 事務所の掃き掃除

人の出入りが多く現場帰りの人もいる為、フロアには綿埃、砂、落ち葉など様々な物が落ちています。
掃いても埃が立たず砂利など大きな物もしっかり集める事が出来るので個人的に気に入ってます。ヘッドのみ付け替えられるところも経済的です。

対象商品:
02345454
2021-07-19
用途:
床掃除

茶粉の掃き寄せに、かなり前から使用しています。使用感、効果、共に満足しています。

対象商品:
02345454
2022-03-15
用途:
大掃除用
製造業

こちらで購入するのが一番安いので、いつも利用しています。品質もこちらが一番良いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする