ドライワイパー60cm

(2件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 66281830 品番 WI543-060U-MB
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

素早く水切りできる定番のアイテム。
ガソリンスタンド・厨房・トイレ・駐車場など幅広いシーンで使えます。

幅(mm)600 全長(mm)1400 質量(g)870 タイプ一本柄 パイプ径(Φmm)25 材質(ハンドル)スチールパイプ 材質(ヘッド)スチールクロメートメッキ 材質(ゴム)合成ゴム(ゴム厚10mm)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※引火性の高い溶液には使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-01-27
用途:
工場のダスト、砂、砕石の掃除に
建設業・工事業

軽くて使いやすい。
ブレードの交換が小さいネジ止めなので少し面倒臭い。
砂や砕石など重い物を押して掃除するので、ブレードと柄の間の金具が曲がってしまう。
狭い所を掃除するので柱やアンカーボルトにぶつけてしまい、間の金具やブレードの金具が曲がったり、ブレードが千切れてしまう。
間の金具がもう少しゴツイのがあったら嬉しいです。

対象商品:
35740302
2013-03-04
用途:
浴槽内清掃

軽くてとても使いやすい

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切りワイパー・ドライワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする