三高
三高の ドリル
三高の コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル
三高の はつり工具
コールドチゼル 17x20x280 (S)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
66281997
品番
1811
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
コンクリートのハツリ・破砕用に最適です。
用途
電動ハンマーに付けて使用します。コンクリートやブロックのハツリ、破砕に
軸径(Φmm)
17H
全長(mm)
280
質量(g)
約440
刃幅(mm)
20
軸
六角軸
注意
※使用方法を誤るとケガ、破損の恐れがあります。指定された用途以外に使用しないで下さい。保護具(保護メガネ・防じんマスク他)を必ず着用して下さい。取り付け・交換は必ず電動工具のコンセントを抜いてから行って下さい。
※製品の仕様・色・パッケージ等は予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。