メイン1
PUMA SAFETY(プーマセーフティ)
PUMA SAFETY(プーマセーフティ)の セーフティスニーカー
PUMA SAFETY(プーマセーフティ)の ローカットセーフティスニーカー
GLIDE DISC LOW
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1足(1足)
注文コード
66283659
品番
64.408.0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,850
販売価格(税別)
¥
13,500
バスケットに入れる
用途
建築・土木作業・建設機械・重機運転・機械整備作業
材質
アッパー・合成繊維:ソール・合成底・先芯:グラスファイバー強化合成樹脂
色
グリーン
サイズ(cm)
27
足幅
3E