メイン1
PUMA SAFETY(プーマセーフティ)
PUMA SAFETY(プーマセーフティ)の セーフティスニーカー
PUMA SAFETY(プーマセーフティ)の ローカットセーフティスニーカー
ICONIC LOW
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1足(1足)
サイズ(cm)
25.5
色
イエロー
注文コード
66283747
品番
64.200.0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,750
販売価格(税別)
¥
12,500
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・色
が
12
種類から選べます
他の種類を見る
用途
建築・土木作業・建設機械・重機運転・機械整備作業
材質
アッパー・牛革:ソール・合成底:先芯・グラスファイバー強化合成樹脂
色
イエロー
サイズ(cm)
25.5
足幅
3E