※製品イメージ

FRPプランター 石目調 丸型 GRITTE (グリッテ)

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット 容量(L)【大】約27、【小】約9 アンティークホワイト 注文コード66283991 品番E001-BA3040S-WHT
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
5月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥24,800 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は容量・色・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

石調仕上げで天然石のような高級感
ナチュラルにもモダンにも使える美しいドロップ型
2カラー2サイズ。
軽くて扱いやすいFRP製。
耐久性・耐水性もよく屋外室内どちらでもご利用
いただけます。
鉢植えにしても、プランターカバー
としても優秀。
水抜き穴があるので、鉢植えOK。
お気に入りのグリーンの鉢カバーとして。
軽くて強い。FRP素材の特長
01. 軽くて扱いやすいFRP (繊維強化プラスチック)
高層階や屋上への持ち運びも簡単です。
軽量で丈夫な樹脂製なので、花壇のレイアウト変更も
楽にできます。
腐食にも強いため、庭や店舗の
外にも最適。
02. 優れた耐久性
屋外の使用でも劣化が比較的少なく、草花や球根の
寄せ植えはもちろん、家庭菜園など様々な栽培に
適しています。
03. デザインのバリエーションが豊富
FRPは加工しやすく、石やテラコッタ、木材など様々な
質感のものを楽しめ、モダン、スタイリッシュ等、
幅広く対応。
グラスファイバー鉢 軽量 高耐候 FRPプランター

用途FRPプランター:庭 ガーデニング 高耐候 頑丈 丈夫 プランターカバー カントリー ベランダ バルコニー FRP セット内容大小各1個 材質FRP 質量(kg)【大】約5.8、【小】約2.6 アンティークホワイト 容量(L)【大】約27、【小】約9 仕上ステイン系塗装
注意
※デザイン上、角が鋭利になっている物は、角部分に欠けやクラックがあらかじめ見られる場合がございます。
※小さなクラック等については許容範囲のものとして、ご了承下さい。
※本製品はハンドメイドにて製造されており、個体によって以下のばらつきがございます。
※(塗装汚れ/色ムラ/個体の歪み/表面や角面の軽微 な割れ/重量の違い等)
※経年変化・設置環境・植物の成長などの影響で、退色やひび割れ、変形を引き起こすことがございます。
※外気温が氷点下以下になる場所や、積雪がある地 域での設置につきましては、本体内部の水はけが悪い場合、水分が凍ることにより、膨張や割れ、表面の剥がれの原因になることがあります。あらかじめご了承ください。
※入荷時期により、商品のデザイン・仕様が品質に差し支えない程度に予告なく変更される場合がございます。大きなデザインの変更はございませんが、ご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする