※製品イメージ

FRPプランター 石目調 長方形 GRITTE (グリッテ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット グレー 注文コード66284000 品番E001-RE6080S-GRY
参考基準価格(税別)¥32,600 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は色・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

石調仕上げで天然石のような高級感
ナチュラルにもモダンにも使える。
軽量で扱いやすいFRP製レクタングル型プランター。
2カラー2サイズ。屋外・室内どちらでも使えます。
間仕切りや目隠し、アクセントとしても優秀。
圧迫感がなく癒し効果UP!
・飲食店や美容室の
間仕切りに
・ベランダの目隠しや境界に
・オフィスのパーテーション代わりに
軽くて強い。FRP素材の特長
01. 軽くて扱いやすいFRP (繊維強化プラスチック)
高層階や屋上への持ち運びも簡単。
軽量で丈夫な樹脂製なので、花壇のレイアウト変更も
楽にできます。
腐食にも強いため、庭や店舗の外にも最適。
02. 優れた耐久性
屋外の使用でも劣化が
比較的少なく、草花や球根の寄せ植えはもちろん、
家庭菜園など様々な栽培に適しています。
03. デザインのバリエーションが豊富
FRPは加工しやすく、石やテラコッタ、木材など
様々な質感のものを楽しめ、モダン、
スタイリッシュ等、幅広く対応。
FRPプランター グラスファイバー鉢 軽量 高耐久

用途FRPプランター:庭 ガーデニング 高耐候 頑丈 丈夫 プランターカバー カントリー ベランダ バルコニー FRP 材質FRP 質量(kg)【大】約8.6、【小】約5 グレー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【大】約800×310×310、【小】約600×230×230 仕上ステイン系塗装
注意
※デザイン上、角が鋭利になっている物は、角部分に欠けやクラックがあらかじめ見られる場合がございます。
※小さなクラック等については許容範囲のものとして、ご了承下さい。
※本製品はハンドメイドにて製造されており、個体によって以下のばらつきがございます。
※(塗装汚れ/色ムラ/個体の歪み/表面や角面の軽微 な割れ/重量の違い等)
※経年変化・設置環境・植物の成長などの影響で、退色やひび割れ、変形を引き起こすことがございます。
※外気温が氷点下以下になる場所や、積雪がある地 域での設置につきましては、本体内部の水はけが悪い場合、水分が凍ることにより、膨張や割れ、表面の剥がれの原因になることがあります。あらかじめご了承ください。
※入荷時期により、商品のデザイン・仕様が品質に差し支えない程度に予告なく変更される場合がございます。大きなデザインの変更はございませんが、ご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする