オーム電機
オーム電機の 空調/換気関連部品
オーム電機の エアコン部材
オーム電機の 配管副部材
配管用テープ 10m クリーム
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66284438
品番
DH1910CR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥88
非粘着テープの端末処理用テープ
材質
PVC
色
クリーム
テープ幅(mm)
19
テープ長さ(m)
10
テープ厚さ(mm)
0.2