狭い場所に差し込みやすい、ライト形状
厚み約1.2cm、長さ約20cmのライト形状により、車のエンジンルームなどの狭い場所に差し込んで、照らしやすくなっています。
UVライト搭載
蛍光剤入りエアコンガスやクーラント(冷却水) 漏れが分かるUVライト搭載。
長押しで調光が可能
LEDスイッチの長押しで、Loモード、Hiモードの順にそれぞれ調光が可能です。
防塵防水設計
水しぶきや粉じんのある過酷な作業現場でも安心できる、防塵防水IP54対応。
ハンズフリー
底面のマグネットや本体上部の吊り下げフックを使えば、ハンズフリーで作業が可能です。
フレキシブルに角度調整が可能
底面のマグネットと本体をボールジョイント方式で固定。フレキシブルに360度の角度調整が可能。