付属品ライト本体 (1)、USB 変換ACアダプター (1)、USBケーブル(長さ約100cm) (1)、取扱説明書(保証書付き)(1)
材質ボディ:PC+ABS、レンズ:PC、USB カバー:シリコン
色ブラック
使用温度範囲(℃)-10〜 +45 ※充電時温度 5〜35
本体質量(g)約260(本体のみ)
コネクタ形状USB Type-C
連続使用時間(時間)最大 約4.7 (LED Hi)、最大 約9.3 (LED Lo)、最大 約10 (UV )
波長(nm)約409(UV)
バッテリーリチウムイオン 3.7V 3350mAh
色温度(K)約5700
保証期間ご購入日より1年間
防塵防水性能IP54 仕様 ※充電部カバーを閉めた状態
ACアダプタ(定格出力)5V /1A
ACアダプタ(定格入力)AC100-240V
充電時間(時間)フル:約4.0
照度(Lux)最大約490(LED Hi)/50cm
ケーブル長(cm)約100
明るさ(Lm)約460 (LED Hi)、約245 (LED Lo)、約10(UV)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約46×312×52