IHクッキングヒーター Fシリーズ 3口IH

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 66284727 品番 KZ-F1T6XST
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

ご好評の光るリング・換気連動機能搭載機種のラインアップを拡充
光火力センサー搭載で、お手持ちのフライパン・鍋で揚げ物可能
3口IHグリル皿タイプのスタンダードモデル
お手入れ簡単・操作ラクラク
グリル料理がもっと身近に!
ON/OFFの状態が一目で分かる
見やすく使いやすい光るリング
グリルはお手入れ簡単 焼き網なし
自動メニュー搭載のグリル皿タイプ
光火力センサーだからできる
・温度設定による焼き物調理
・カラッとおいしく揚げ物調理
(最大火力2kW フライパンでも揚げ物可能)

トッププレート:シルバー タイプ3口IH 鉄・ステンレス対応 定格電圧(V)単相200 幅(cm)トッププレート:60 本体寸法(mm)599×560×231 対応レンジフード換気連動:あり 消費電力(kW)5.8(4.8に切り換え可能) 電源プラグ2極・接地極付 30A 250V 色(本体)正面:グレー
関連資料:(2.61MB)
注意
※工場出荷時は5.8kW設定ですが、4.8kWに切り換え可能。
※2つ以上のヒーターを同時に使用した場合、総消費電力量を超えないようにするため、IHヒーターの火力を自動的に制御します。(火力表示が変わらず火力を制御する場合と、火力表示が下がる場合があります。火力調節キーを押してもブザーが鳴り火力は上がりません。)
※奥行寸法は、取っ手を含む全体寸法です。
※幅×奥行×高さ(グリル皿の調理面〜上ヒーター)
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする