曜日別特売
KZ-F1W6CL IHクッキングヒーター Fシリーズ 2口IH低電気容量 Panasonic(パナソニック) 66284745

KZ-F1W6CL IHクッキングヒーター Fシリーズ 2口IH低電気容量 Panasonic(パナソニック) 66284745
KZ-F1W6CL IHクッキングヒーター Fシリーズ 2口IH低電気容量 Panasonic(パナソニック) 66284745
KZ-F1W6CL IHクッキングヒーター Fシリーズ 2口IH低電気容量 Panasonic(パナソニック) 66284745
KZ-F1W6CL IHクッキングヒーター Fシリーズ 2口IH低電気容量 Panasonic(パナソニック) 66284745

IHクッキングヒーター Fシリーズ 2口IH低電気容量

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1台注文コード66284745品番KZ-F1W6CL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980

ご好評の光るリング・換気連動機能搭載機種のラインアップを拡充
光火力センサー搭載で、お手持ちのフライパン・鍋で揚げ物可能
200V・15Aタイプ 電気容量の制約でIHをあきらめていた方におすすめ
ON/OFFの状態が一目で分かる
見やすく使いやすい光るリング
グリルはお手入れ簡単 焼き網なし
自動メニュー搭載のグリル皿タイプ
光火力センサーだからできる
・温度設定による焼き物調理
・カラッとおいしく揚げ物調理
(最大火力2kW フライパンでも揚げ物可能)

トッププレート:ブラックタイプ2口IH 鉄・ステンレス対応定格電圧(V)単相200幅(cm)トッププレート:60本体寸法(mm)599×560×231対応レンジフード換気連動:あり消費電力(kW)2.9電源プラグ2極・接地極付 15A 250V色(本体)正面:グレー
関連資料:(2.61MB)
注意
※2口タイプのため3熱源
※奥行寸法は、取っ手を含む全体寸法です。
※幅×奥行×高さ(グリル皿の調理面~上ヒーター)
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき4,000/税込4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする