用途墜落制止用具
適合ショックアブソーバー:第一種ショックアブソーバ
材質主ベルト、副ベルト:ナイロン/肩ベルト、調節金具:鉄/胸ワンタッチバックル:鉄+アルミ合金/腿ワンタッチバックル:アルミ合金
長さ(mm)ランヤード:1650
寸法(mm)ストラップ:17幅アラミド繊維ストラップ
サイズ(cm)身長160〜180
機能巻取器:ロック装置付き巻取器(巻取り停止装置無し )
製品質量(g)約1920
落下距離(m)3.3〜4.3
フック寸法(mm)巻取式ランヤード:回転式軽量53大口径
最大使用質量(kg)100
自由落下距離(m)2.3
ランヤードシングル