トーヨー カルハーネスDX ランヤード付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード66284815 品番FGH26LNY
参考基準価格(税別)¥35,000 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

・シングルランヤード L
・巻取り式(ロック装置付き)ランヤード
・腿水平ワンタッチ式 締め付け感も無く動きやすい。
・胴ベルト装着可能(ベルト幅50mmまで対応)
・ワンタッチバックルで着脱スムーズ 軽量アルミ合金製
・JIS T 8165 規格品厚生労働省 「墜落制止用器具の規格」適合品 フルハーネス型
・「太腿部」バックル 一目で左右の区別が可能 着右側_シルバー 着左側_黒

用途墜落制止用具 適合ショックアブソーバー:第一種ショックアブソーバ 材質主ベルト、副ベルト:ナイロン/肩ベルト、調節金具:鉄/胸ワンタッチバックル:鉄+アルミ合金/腿ワンタッチバックル:アルミ合金 長さ(mm)ランヤード:1650 寸法(mm)ストラップ:17幅アラミド繊維ストラップ サイズ(cm)身長170〜190 機能巻取器:ロック装置付き巻取器(巻取り停止装置無し ) 製品質量(g)約1980 落下距離(m)3.3〜4.3 フック寸法(mm)巻取式ランヤード:回転式軽量53大口径 最大使用質量(kg)100 自由落下距離(m)2.3 ランヤードシングル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする