タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの ねじ切り
チップ ER/L-60
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
材質
AH725
注文コード
66285025
品番
16ERAG55 AH725
参考基準価格(税別)
¥13,200
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
材質・材種・ピッチ
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ピッチ:0.5〜3.0mm、山数:48〜8
種別
外径ねじ用
材質
AH725
タイプ
外径ねじ切り用チップ 16ER/L形
寸法t(mm)
1.7
ねじの種類
汎用55°ねじ
内接円直径(Φmm)
9.525
適合ねじ
55°ねじ用
勝手
右勝手
寸法l3(mm)
1.2
コーナー半径(mm)
0.07
適合工具
TungThreadシリーズ CER/L形
チップブレーカ
ブレーカなし
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
材種(1.1MB)