タッチパネル対応液晶ディスプレイ 15.6型/1920×1080/miniHDMI×1、USB-C×2/ツートン(ブラック/シルバー)/スピーカー有/2年保証

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード66285418 品番JN-MD-IPS156F-T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

15.6インチのIPSパネルを搭載し、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応したモバイルモニターです。上下左右178度に対応した高画質IPSパネルを搭載。10点マルチタッチに対応したタッチパネルを搭載し、画面のスクロールや写真のピンチズームなど、直感的に画面の操作を行うことが可能です。※タッチ操作はWindows環境でのみご利用可能です。約800gの軽量設計と最薄部12mmの薄型本体。モニター背面にキックスタンドを搭載しているので自立して使用することができ、どこでもデュアルディプレイ環境の構築が可能です。また、携帯時に便利なフェルトケースを同梱。製品本体をホコリや傷から守り、持ち運びに最適です。入力端子としてハイブリッド対応(モニターへの電源と映像を1本で送信)のUSB-Cを2つとminiHDMIを1つ装備します。※miniHDMI使用時にはUSB-C端子から電源供給が必要になります。75x75mmのVESA規格に対応、モニターアームなどにも使用が可能です。モニター画面のフリッカー(ちらつき)、およびブルーライトを軽減、目の負担を軽くします。1Wx2のスピーカーを内蔵していますので、動画やゲームなどをお楽しみいただけます。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。

付属品マニュアル、保証書、フェルトケース、電源アダプタ、USB-Cケーブル、miniHDMI to HDMI ケーブル、USB-A to USB-Cケーブル 質量(kg)約0.8 サイズ15.6型 出力イヤホン 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)223×357×12/スタンド28 使用温度(℃)0〜50 表面処理非光沢 機能HDR10、ブルーライト軽減モード、プラグアンドプレイ レンジAC 100-240V 50/60Hz To DC 5V/2A コントラスト比800:1 表示色26.2万色 / sRGB% / DCI-P3 49% 解像度1920×1080 視野角H:178° V:178° 応答速度Typ:20ms 入力端子USB-C×2、miniHDMI×1 スピーカー1Wx2 色(本体)ツートン(ブラック/シルバー) RoHS指令(10物質対応)対応 使用湿度(%RH)10〜12 アスペクト比16:9 パネルIPS(AAS) パネル駆動方式IPS(AAS) フリッカーフリーYES 輝度(cd/m2)250

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
66285418 JN-MD-IPS156F-T 68974915 JN-MD-Ei156F-T 画像準備中 タッチパネルディスプレイ 15.6型/1920×1080/ツートン JAPANNEXT 1台 25,980 税込28,578 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする