液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ホワイト/スピーカー有/2年保証

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード66285427 品番JN-238IPS120F-HSPC6-W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

23.8インチのIPSパネルを搭載、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応した液晶モニターです。上下左右178度に対応した高画質IPSパネルを搭載し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。写真編集、動画編集などにも最適です。本体カラーにホワイトを採用。モニターベゼルやスタンド、付属のケーブルや電源アダプターにもホワイトカラーを採用。また、PS5とのフルHD:120Hz接続に対応。最大輝度350cd/m2、sRGB:100%の広色域に対応。HDRに対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現。高さ調整が可能な昇降式多機能スタンドを搭載、最大135mmの範囲で調整可能です。また、ピボット(回転)機能にも対応。スイーベル(首振り)機能は、左右各30°の範囲で動かせます。インターフェイスは、HDMI、DPとUSB-C を搭載。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。75x75mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを搭載しております。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。

付属品マニュアル/保証書/VESAマウント延長スペーサー/電源アダプタ/電源ケーブル/USB-Cケーブル 幅(mm)スタンド:200 質量(kg)約3.8 出力イヤホン 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)横置き:342-477/縦置き:545-595×横置き:542/縦置き:320×190 使用温度(℃)0〜50 表面処理非光沢 機能HDR10、ブルーライト軽減モード、プラグアンドプレイ 最大応答速度(m/sec)14 電源(AC V)100〜240、50/60Hz コントラスト比1500:1 電源(DC-V)24、4A 表示色1677万/sRGB100% 解像度1920×1080 視野角178° スピーカー2W×2 色(本体)ホワイト RoHS指令(10物質対応)対応 使用湿度(%RH)10〜60 アスペクト比16:9 入出力端子HDMI(1.4)、DisplayPort(1.2)、USB-C、オーディオ モニターサイズ23.8型 パネル駆動方式IPS フリッカーフリー対応 輝度(cd/m2)350

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする