曜日別特売
0018382 オフィスチェア  ロックⅡ サンコウ 66286859

0018382 オフィスチェア  ロックⅡ サンコウ 66286859
0018382 オフィスチェア  ロックⅡ サンコウ 66286859
0018382 オフィスチェア  ロックⅡ サンコウ 66286859
0018382 オフィスチェア  ロックⅡ サンコウ 66286859
0018382 オフィスチェア  ロックⅡ サンコウ 66286859
0018382 オフィスチェア  ロックⅡ サンコウ 66286859

オフィスチェア ロックⅡ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃お客様組立品
内容量1脚注文コード66286859品番0018382
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥33,000

PVC+メッシュの肘付オフィスチェア。ハイバックタイプですので、ゆったりもたれかかることができます。
座面下の丸いダイヤルで、ロッキングの硬さを調整できます。
レバー式の昇降タイプとなっており、お好みの高さに調整できます。

用途
オフィスチェア、プログラミングチェア、パソコンチェア、ゲーミングチェア、リクライニングチェアとして。
色(張地)ブラック/グレー全高(mm)1060~1120座面高さ(mm)450~510座面寸法(幅×奥行)(mm)520×540本体質量(kg)16.52材質表面材:PVC+メッシュ幅(mm)580質量(kg)16.52ブラック/グレー高さ(mm)1060~1120種類オフィスチェア奥行(mm)740キャスターあり肘掛あり機能昇降、ロッキング、キャスター付座高(mm)450~510素材PVC+メッシュグリーン購入法適合ランバーサポートありヘッドレストなし
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
66286859001838281656647SH-24-0011-BKGY0018382 ロックⅡ オフィスチェアー サンコウ 81656647ロックⅡ オフィスチェアーサンコウ1台
18,980
税込20,878
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする