ティグル ゲーミングチェア

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1脚 注文コード66287078 品番0035722
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥48,000
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

インテリアに馴染む、カジュアルなゲーミングチェア。上下・左右・前後に動くアームレストで、姿勢に合わせて調節できます。
身体をやさしく包み込むバケットシート。
クッション付きだから、長時間座っていても疲れにくい仕様です。
疲れたときにリラックスできる便利なフットレスト。格納式だから場所も取りません。
180度リクライニング&ロッキング機能で、仕事も休憩も思い通りの姿勢で過ごせます。
安定感のあるポリウレタン製のキャスターを使用。
床を傷つけにくいのが特徴です。

ブルー/アイボリー 肘掛あり キャスターあり 座面高さ(mm)455〜550 質量(kg)24 材質鉄フレーム、ウレタンクッション、張地:レザーファブリック 機能昇降、3Dアームレスト(前後7段階・上下7段階・回転3段階)、格納式フットレスト、180度リクライニング・ロッキング機能、キャスター付 用途オフィスチェア、プログラミングチェア、パソコンチェア、ゲーミングチェア、リクライニングチェアとして。 幅(mm)580 高さ(mm)1270 奥行(mm)540 全高(mm)1270 本体質量(kg)24 座高(mm)455〜550
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする