アルミガーデンフェンス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(4枚) 注文コード 66287446 品番 HGK-FE02W/4S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

アルミ製の花壇フェンスです。

用途花壇の背景に。 材質アルミニウム 幅(mm)約550 厚さ(mm)約25 質量(kg)約0.5 ホワイト 高さ(mm)約320 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅55cm×高さ32cm×厚さ2.5cm
注意
※運動具やお子様の遊具等、目的以外の使用や改造はしないでください。※ぶらさがったり、よりかかったり、のぼったりしないでください。 特にお子様が遊ばないように注意してください。※以下のような場所で使用しないでください。 破損や事故の原因となります。危険な場所や通行の妨げになる場所・転落防止目的の場所・風当たりの強い場所、高い場所・・・強風時に倒れたり、落下すると危険です。・火気の近くや高温になる場所・・・熱の影響により、商品の変形や火災の原因になります。※すき間に手や指を入れないでください。■防護柵や転落防止柵、手すりとして使用しないでください。■フェンスを挿し込む際にハンマーなどで強く叩かないでください。変形やへこみの原因となります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農業・園芸資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする