EK9233MT-20L+20L センサー付きダストボックス EKO 66287577 EK9233MT-20L+20L センサー付きダストボックス EKO 66287577 EK9233MT-20L+20L センサー付きダストボックス EKO 66287577 EK9233MT-20L+20L センサー付きダストボックス EKO 66287577 EK9233MT-20L+20L センサー付きダストボックス EKO 66287577 EK9233MT-20L+20L センサー付きダストボックス EKO 66287577

センサー付きダストボックス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 66287577 品番 EK9233MT-20L+20L
参考基準価格(税別)¥45,000 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

おしゃれなセンサー付きゴミ箱。
手をセンサーに近づけると自動でフタが開き、約5秒後に自動で緩やかに閉じます。
タッチスイッチでも開閉します。
表面に特殊なコーティングが施されているので、汚れが付きにくいです。

用途家庭、オフィス、公共施設などのゴミ捨てに 材質ステンレス 形状角形 タイプインナーボックス付き 容量(L)20+20 電源アルカリ単三電池×6本(別売り) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約460×270×647 機能タッチスイッチ、オートセンサー、ソフトクローズ・オープン メーカー商品コード36518 フタの種類自動式
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする