EK9267MT-35L センサー付きダストボックス EKO 66287586 EK9267MT-35L センサー付きダストボックス EKO 66287586 EK9267MT-35L センサー付きダストボックス EKO 66287586 EK9267MT-35L センサー付きダストボックス EKO 66287586 EK9267MT-35L センサー付きダストボックス EKO 66287586

センサー付きダストボックス

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 容量(L)35 タイプインナーボックス付き 注文コード66287586 品番EK9267MT-35L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥32,000
この商品は容量・タイプなど7種類から選べます 他の種類を見る

おしゃれなセンサー付きゴミ箱。
手をセンサーに近づけると自動でフタが開き、約5秒後に自動で緩やかに閉じます。
タッチスイッチでも開閉します。
表面に特殊なコーティングが施されているので、汚れが付きにくいです。

用途家庭、オフィス、公共施設などのゴミ捨てに 材質ステンレス 形状角形 タイプインナーボックス付き 容量(L)35 電源アルカリ単三電池×2本(別売り) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約350×270×670 機能タッチスイッチ、オートセンサー、ソフトクローズ・オープン メーカー商品コード36519 フタの種類自動式
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする