8KS/110 KS 防犯チェーン ABUS 66289844 8KS/110 KS 防犯チェーン ABUS 66289844

KS 防犯チェーン

(5件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 66289844 品番 8KS/110
参考基準価格(税別)¥12,080 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898

切断・引っ張りに強い焼入れ特殊鉄製
設置対象物のキズや塗装のはがれを防ぐナイロン製カバー付き
ハイグレード南京錠(グラニット南京錠やディスカス南京錠)との組合せで最高レベルのセキュリティを実現!
資材置場や建築機械・農業機械の盗難防止に最適!
二輪車や門扉のロックとしても高い効果を発揮

材質本体:焼入れ特殊チェーン鉄、カバー:ナイロン 寸法(cm)110 質量(kg)1.7 チェーン径(Φmm)8 用途農機・建機の盗難対策
注意
※南京錠は付属しておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:664

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-10
用途:
ガレージの施錠
サービス業

重厚感があり、ガッチリして満足しています。防犯対策用でも適していると感じました。

2024-10-23
用途:
バイク盗難防止  ゼファー750
建設業・工事業

太い、重い、見た目安心安全
4100089720 20/80と併せて使用しています
泥棒も諦めるでしょう

1人が参考にしています
対象商品:
23700748
2019-08-09
用途:
トラックの盗難防止
有限会社東洋車体 様

ハンドルに巻いてシャフトに巻きつける。泥棒に室内に入ってもこれを見たら途中であきらめる。

対象商品:
23700705
2017-01-19
用途:
除雪機の防犯対策
建設業・工事業

同メーカーの鍵とともに使用すべく購入しました。チェーン本体の肉厚や重量はあらかじめ調べたうえで購入しましたが、実物を手にとってみて、改めて重量感を感じるとともに、簡単には切断できない信頼のおけるものであると感じました。

2人が参考にしています
対象商品:
23700775
2017-06-01
用途:
バイクのロック
農・林・水産業

思ったよりもしっかりした作りで少々のことでは切れないと思います。
良い買い物をしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用タイヤロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする