※本体

AV-P250S パワーディストリビューター/コンディショナー TEAC 66290438 AV-P250S パワーディストリビューター/コンディショナー TEAC 66290438 AV-P250S パワーディストリビューター/コンディショナー TEAC 66290438

パワーディストリビューター/コンディショナー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード66290438 品番AV-P250S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥52,200
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

2種類のノイズフィルターによりクリーンな電源を供給
電源プラグの差込方向が正しいかチェックする極性チェッカーを搭載
セッティングしやすい290mm以上のロングボディ、3mの電源ケーブル
設置後の利便性を高める3つの非連動フロントパネル電源コネクター
15Aのサーキットブレーカー搭載、ボタンを押すだけで復旧可能
スイッチの誤操作を防止するガード付電源スイッチ

付属品ラックマウントビスキット、3P-2P変換アダプター、保証書、取扱説明書 仕様極性チェッカー:ネオンランプ表示、サーキットブレーカー:15A 質量(kg)3.8 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)3.8、待機時:0.2 電源コード(m)3(3P電源コード 、取り外し不可) フィルターサージノイズフィルター、ラインノイズフィルター 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)482.6×45×292 遅延時間【電源ON】(POWER ON)TIMING 1 ON : 2.5±1.5秒、(TIMING 1 ON)TIMING 2 ON : 2.5±1.5秒、(TIMING 2 ON)TIMING 3 ON : 2.5±1.5秒、【電源OFF】(POWER OFF)TIMING 3 OFF : 3.5秒以内、(TIMING 1 OFF)TIMING 2 OFF : 2.5±1.5秒、(TIMING 2 OFF)TIMING 1 OFF : 2.5±1.5秒 最大電力定格:14.9A(1490W)、SWITCHED(連動):後面3P×10、UNWSITCHED(非連動):前面3P×3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする