付属品電源コード、フット用クッション×3枚、取扱説明書(保証書付き)
質量(kg)3.6
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)ウォームアップ時:15.6、安定時:8.5
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)290×84.5×248.7(突起部を含む)
出力インピーダンス(Ω)50
安定時間(分)クロック:約2(電源オンから発振器安定まで)
コネクタBNC×4系統
温度特性周波数:+/- 3ppb以内※ppb=10-9
周波数精度+/- 0.1ppm以内 (出荷時)※ppm=10-6
許容温度(℃)動作:+5〜+35、保管:-20〜+55
許容湿度(%)動作:5〜85(結露のないこと)
出力レベル0.5Vrms (サイン波)
出力周波数10MHz