※本体

MZ-123BT Bluetooth対応 3ゾーンミキサー TEAC 66290964 MZ-123BT Bluetooth対応 3ゾーンミキサー TEAC 66290964 MZ-123BT Bluetooth対応 3ゾーンミキサー TEAC 66290964

Bluetooth対応 3ゾーンミキサー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード66290964 品番MZ-123BT
参考基準価格(税別)¥80,400 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

独立したゾーンオーディオコントロールとルーティング
出力にはユーロブロック端子を採用
3系統の入力チャンネル
安定したペアリングを実現するBluetooth(R)アンテナ
2系統のユーロブロックマイク入力
3バンドEQ、ゲインコントロール、ハイパスフィルタースイッチ搭載
明瞭なアナウンス環境を実現するトークオーバー機能
シンプルなレイアウト
コンパクトな1Uラックマウントサイズ

付属品電源コード、3P-2P変換アダプター、ラックマウントビスキット、Bluetoothアンテナ、ユーロブロックプラグ ×8、ケーブルバンドキット、取扱説明書(保証書付き) 仕様【クロストーク】MIC INPUT → LINE OUTPUT:80dB以上 (GAINつまみMIN時、VOLUMEつまみ0dB時、JEITA)、LINE INPUT → LINE OUTPUT:80dB以上 (GAINつまみMIN時、VOLUMEつまみ0dB時、JEITA)、【マイクアンプEIN (入力換算雑音)】MIC INPUT → LINE OUTPUT:-125dBu以下 (150Ω, 20kHz LPF, A-weight) 質量(kg)3 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)25 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)483×46.5×274.8(突起部を含む、Bluetoothアンテナを除く) 周波数特性MIC INPUT → LINE OUTPUT:20Hz〜20kHz: +0.5dB/-1.0dB (GAINつまみMIN時、VOLUMEつまみ0dB時、JEITA)、LINE INPUT → LINE OUTPUT:20Hz〜20kHz: ±0.5 dB (GAINつまみMIN時、VOLUMEつまみ0dB時、JEITA) S/N比MIC INPUT → LINE OUTPUT:90dB以上 (GAINつまみMIN時、VOLUMEつまみ0dB時、JEITA)、LINE INPUT → LINE OUTPUT:90dB以上 (GAINつまみMIN時、VOLUMEつまみ0dB時、JEITA) 歪率(%)MIC INPUT (フロント) → LINE OUTPUT:0.02以下 (GAINつまみMIN時、VOLUMEつまみ0dB時、JEITA)、MIC INPUT (リア) → LINE OUTPUT:0.01以下 (GAINつまみMIN時、VOLUMEつまみ0dB時、JEITA)、LINE INPUT → LINE OUTPUT:0.01以下 (GAINつまみMIN時、VOLUMEつまみ0dB時、JEITA) 動作温度(℃)0〜40 Bluetoothバージョン:4.2、出力クラス:Class 2 (見通し通信距離:約10m)、対応プロファイル:A2DP、対応A2DPコーデック:SBC, AAC, Qualcomm(R) aptX(TM) audio、対応A2DPコンテンツ保護:SCMS-T オーディオ入力【MIC INPUT (BALANCED) 端子 (フロント) 】コネクター:XLR-3-31相当 (1: GND, 2: HOT, 3: COLD)、6.3mm(1/4")TRS標準ジャック (Tip: HOT, Ring: COLD, Sleeve: GND)、規定入力レベル:-26dBu (0.039Vrms、FRONT - HIGH時)、-2dBu (0.616Vrms、FRONT - LOW時)、最大入力レベル:-10dBu (0.245Vrms、FRONT - HIGH時)、+14dBu (3.884Vrms、FRONT - LOW時)、最小入力レベル:-65dBu (0.0004Vrms、FRONT - HIGH時)、-41dBu (0.007Vrms、FRONT - LOW時)、ゲイン調整幅:39dB、入力インピーダンス:2.4kΩ、【MIC IN 1-2 (BALANCED) 端子 (リア)】コネクター:Euroblock (balanced) 3.81mm ピッチ、規定入力レベル:-26dBu (0.039Vrms、PADスイッチ OFF時)、-2dBu (0.616Vrms、PADスイッチ ON時)、最大入力レベル:-10dBu (0.245Vrms、PADスイッチ OFF時)、+14dBu (3.884Vrms、PADスイッチ ON時)、最小入力レベル:-65dBu (0.0004Vrms、PADスイッチ OFF時)、-41dBu (0.007Vrms、PADスイッチ ON時)、ゲイン調整幅:39dB、入力インピーダンス:2.4kΩ、【LINE INPUTS 1-2 (UNBALANCED) 端子 (リア)】コネクター:RCAピンジャック、規定入力レベル:-10dBV (0.316 Vrms)、最大入力レベル:+6dBV (2.0 Vrms)、ゲイン調整幅:-16dB 〜 +16dB、入力インピーダンス:10kΩ以上、【AUX IN (UNBALANCED) 端子 (フロント)】コネクター:3.5mm (1/8") ステレオステレオミニジャック、規定入力レベル:-20dBV (0.1 Vrms)、最大入力レベル:-4dBV (0.63 Vrms)、入力インピーダンス:10kΩ以上 オーディオ出力【OUTPUTS (BALANCED) 端子 】コネクター:Euroblock (balanced) 3.81mm ピッチ、規定出力レベル:+4dBu (1.228 Vrms、VOLUMEつまみ0dB時)、最大出力レベル:+24dBu (12.282 Vrms)、出力インピーダンス:200Ω、【PHONES端子】コネクター:Φ6.3mm(1/4")ステレオ標準ジャック、最大出力:80mW + 80mW 以上 (THD+N 0.1% 以下、32Ω 負荷)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする