※本体
TEAC
TEACの 電源(制御機器)
TEACの 変圧・変換
TEACの 産業用ACアダプタ
TASCAM製品用ACアダプター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
66291059
品番
PS-P520E
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
『PS-P520E』はTASCAM製品専用のACアダプターです。DC、mini-B、micro-B接続のTASCAM製品にお使いいただくことができます。
付属品
取扱説明書、保証書
質量(g)
アダプターユニット本体:110
出力
5.0V、2A
ケーブル長(m)
1.5(アダプターユニット本体からDC出力プラグまで)
入力
AC100-240V、50/60Hz
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
アダプターユニット本体:107×40×161.5