※本体

ダイレクトプレイリモート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード66291077 品番RC-20
参考基準価格(税別)¥35,000 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

対応したTASCAM製品のポン出し(フラッシュスタート)リモートコントロールを可能とする、ダイレクト再生リモートコントローラーです。
20トラックのポン出しに対応し、ローコストなポン出しシステムを構築可能です。
20のポン出しキー
STOP操作が可能
フラッシュロード操作が可能

質量(g)380 電源接続された本体より供給 ケーブル長(m)3.9 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×20×94 コネクタ2.5mm TRSミニプラグ(Tip:Signal、Ring:Power Supply、Sleeve: GND)
注意
※CD-500/CD-500Bの初期製造品は『RC-20』に対応しておりません。対応するCD-500/CD-500Bは、CD-500/CD-500Bフロントパネル左側にあるREMOTE端子外周リング部分の色をご確認ください。
黒色:RC-20に対応しています。
銀色:RC-20に対応していません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする