ストア・エキスプレス
冬装飾 クリスマス イルミネーション 5連ビーズinボールハンガー LED70球
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
翌日出荷とは
内容量
1セット
注文コード
66291271
品番
8564-184
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ボールが5つ連なったイルミネーションです。ツリーやガーランドに吊るしたり、そのまま飾ったり。屋外でも使用できるので、店頭を美しいイルミネーションで明るく照らし、集客アップにも貢献します。
仕様
常点
その他
吊り下げ金具付き
材質
PET樹脂・銅線・ポリエチレン
質量(kg)
1.4
色
ホワイト
備考
2連結まで可能
長さ(m)
4
消費電力(W)
12
電源
AC/DCアダプター式
コード長さ(m)
1
コード
ブラック
防塵・防滴
防滴仕様
ボール径(Φmm)
150
間隔(mm)
ライト:1000
注意
商品はメーカー保証書を付けております(保証期間:6ヶ月保証書の記載内容に基づき対応させていただきます)
商品には万全を期しておりますが、使用環境・頻度・保管状態により、不具合が発生する可能性がございます。その場合、有償修理、及び修理できない場合もございますのでご了承ください。
保証期間を過ぎての修理などについてご不明の場合は、カスタマーセンターへお問い合わせください。
お客様での設置をお願いいたします。
商品の取り付け前に必ず点灯確認をお願いします。
万が一商品に不良が発生した場合でも、設置に関わる施工費用などは補償いたしかねますのでご了承ください。
屋外での使用が可能ですが、雨や風の強い日は屋内にて保管していただき、ご使用はお避けください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,337
/
税込
¥
1,471
北海道地方
数量1につき
¥
2,187
/
税込
¥
2,406
沖縄地方
数量1につき
¥
3,402
/
税込
¥
3,742
離島
数量1につき
¥
3,402
/
税込
¥
3,742