付属品キャリングケース、専用ケーブル(2.9m)
質量(g)260(本体のみ)
形式バックエレクトレット・コンデンサー
電源(V)ファントム電源:9〜52
感度-35dB +/-3dB (0dB=1V/Pa at 1kHz)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×24×81.5
周波数特性50Hz-18000Hz
インピーダンス負荷: >1kΩ
出力インピーダンス(Ω)150
S/N比68dB
音圧レベル(dB)最大140(at 1kHz=1% THD)
コネクタ3 ピン XLR オス (専用付属ケーブルで変換)
指向性ハーフ・スーパーカーディオイド(単一指向性)